傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード54010523 品番KASA01アオ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3〜4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。

材質ポリエステル、マグネット付き 質量(g)上:約1570、下:約840 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)上段:880×440×35、下段:約880×245×35(羽部分を除く) アズワン品番64-8278-36

商品説明動画

傘のしずくとり 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする