22071 ストレッチカーゴパンツ 2207-1 アタックベース 54013427

ストレッチカーゴパンツ 2207-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
色ベージュ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード54013427品番22071
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
¥3,390

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。

色
ベージュ
サイズ(cm)
82
ウエスト(cm)
82
仕様
制電、形状安定、抜群のストレッチ、右ファスナー付カーゴポケット、ノータック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
裾上げ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする