アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54016979
品番
30587
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
色
シルバーグレー
サイズ
M
色番
003
種別
ベスト
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
64
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
116
素材
高密度ウェザー
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-53