アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
シルバーグレー
注文コード
54017006
品番
30587
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
色番
003
種別
ベスト
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
132
素材
高密度ウェザー
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-47