ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L シルバーグレー 注文コード54017033 品番30587
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。

シルバーグレー サイズ6L 色番003 種別ベスト 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)70 肩幅(cm)56 胸囲(cm)156 素材高密度ウェザー 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4973-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする