TULTEX(タルテックス)
スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全48種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54021739
品番
AZ-51504
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。
材質
合成皮革
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
機能
耐油・耐滑
色番
010
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー