HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの 保存容器・調味料入れ
HARIOの シール容器・フードコンテナ
耐熱ガラス製保存容器3個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54024679
品番
KST-2012-OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
S/112×157×56 M/143×139×62
質量(g)
760
材質
本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
形状
角形
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
アズワン品番
64-8584-91