FACEMIX 吸汗速乾スタンドカラーシャツ FB4556U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54026009 品番 FB4556U
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様左胸アウトポケット、両脇スリット入り、袖口スリット入り 種別スタンドカラーシャツ ベージュ サイズ3L 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)50 袖丈(cm)46 着丈(cm)77 機能吸汗速乾 首廻り(cm)44 バスト(cm)123 アズワン品番64-4097-63 生地ハニカム 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする