万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
番付表額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54033298
品番
105889
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
寸法(mm)
(窓)427×564
色
ナチュラル
質量(g)
970
外寸(mm)
477×614
内寸(mm)
445×582
適合サイズ
番付表
パッケージ
かぶせ箱(白箱)