Mini DisplayPort-HDMI VGA変換アダプタ 4K/60Hz Thunderbolt 2/サンダーボルト2からVGA/HDMIに変換

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54037717 品番MDP2VGAHD20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2 in 1 ビデオコンバータ Thunderbolt 2 互換 Mac & Windows対応 HDR対応。Mini DisplayPort(mDP)をHDMIまたはVGAに変換するアダプタ。mDP(またはThunderbolt 2)搭載ノートパソコンを、VGAまたはHDMI入力対応のディスプレイに接続可能です。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適したツーインワン機能>ツーインワンmDPアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとVGA両方の出力に対応し、HDMIとVGAどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートビデオコンバータです。小型軽量設計のトラベルアダプタはノートパソコンバッグに軽く収まり、外出が多いユーザーに最適です。<驚きの4K画質>HDMI出力では、コンピュータのmDP(または、サンダーボルト2)接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920 x 1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。<手間いらずのセットアップ>ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しており、セットアップが簡単です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)42 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)34 出力【AV】VGA、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.042 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0〜45 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hz オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、Thunderbolt 2[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする