HDBOOST4K2 4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送 StarTech.com 54037848

HDBOOST4K2 4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送 StarTech.com 54037848
HDBOOST4K2 4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送 StarTech.com 54037848
HDBOOST4K2 4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送 StarTech.com 54037848
HDBOOST4K2 4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送 StarTech.com 54037848

4K60Hz対応 HDMIリピーター/最大14mまで伝送

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54037848品番HDBOOST4K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

信号増幅:認証対応のHDMIケーブルを使用し、4KのHDMI信号を15mまで延長するリピーター。OS依存性がなく、ドライバやソフトウエアのインストールが不要
K解像度対応:ビデオソースから最大14mの距離まで4K60Hzの高画質伝送が可能
音声対応HDMIエクステンダー:7.1chサラウンドサウンド対応の完全AVソリューション
小型ブースター:目立たないように配置できるコンパクト設計のHDMI中継機
信頼のサポート:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。3年間保証と無期限の無料テクニカルサポートを提供

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする