VGA-RCA/S端子 変換コンバータ PCからTVへ 1080p-480i スケーラ USBポートから電力供給

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54037963 品番VGA2VID2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)60.5 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)46 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス 保存温度(℃)-10〜80 製品幅(mm)54 動作温度(℃)0〜50 対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA) 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする