ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換
高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ
最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供
互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)