カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54038575 品番 N6PATC150CMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)1.5 爪折れ防止あり ブラック 構造銅線(より線) 給電方式PoE対応 導体サイズ(AWG[mm2])24 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする