曜日別特売
CS2YL125-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YL SMC 54040472

 

CS2YL125-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YL SMC 54040472
CS2YL125-175 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YL SMC 54040472

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)125
内容量1個注文コード54040472品番CS2YL125-175
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする