SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ストローク(mm)
20
10
20
25
30
35
40
45
50
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出形
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54042055
品番
CUJS20-20D
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード