CVJ3L10-45S-6G バルブ付エアシリンダ CVJ3L SMC 54048811

バルブ付エアシリンダ CVJ3L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048811 品番 CVJ3L10-45S-6G
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)45 作動方式(S) 単動押出し リード線取出方法(G) グロメット 定格電圧(V)(6) DC12 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする