CVJ5F10-15-5G バルブ付エアシリンダ CVJ5F SMC 54049012

バルブ付エアシリンダ CVJ5F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54049012 品番 CVJ5F10-15-5G
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 定格電圧(V)(5) DC24 通電押引(-) 通電押出し形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする