※オーダーハンコ 日付 浸透印 30mm 日付浸透印30mm

53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556 53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556 53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556 53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556 53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556 53720 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049556

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54049556 品番53720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

印面サイズ(mm)30 種別日付印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×99 対応オプション37998、37999 用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。 仕様オーダー 事務スタンプ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,420 / 税込 ¥1,562
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54049556 53720 82866289 MN21008 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする