CVM3D40-50S-1DZ バルブ付エアシリンダ CVM3D SMC 54049667

バルブ付エアシリンダ CVM3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54049667 品番 CVM3D40-50S-1DZ
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする