画像準備中

YX-6 ZENITH(ゼニス)グラフィック オフロードヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54050518 品番90791-1789X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オートバイに合わせて変幻自在の5Wayヘルメットにグラフィックカラー登場であなただけのYX-6に!
力強さを表現した太めのストライプと前後左右へと繋がるブルー、レッドの
差し色が5Wayシステムと相まって様々な表情を見せます。
バイザー部の配色をマットカラーにすることで、見る角度によってはまるで
別のカラーリングのヘルメットのような演出を実現。
配色はマウンテントレイルシーンとアーバンシーンのどちらでも映えるブラック
×ブルー(マットカラー)、ホワイト×レッド(マットカラー)です。
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL(R)内装。
スキップフォグシールド標準装備。(スキップフォグシートはオプション)
長時間走行の疲れを軽減する低重心設計。

レッド サイズXL 規格JIS2種・SG 機能5Wayシステム、洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL(R)、めがね用スリッド、スキップフォグシールド標準装備 頭囲(cm)61〜62未満
注意
※ゴーグルは商品に含まれておりません。
※スタイル名はイメージを指し、車種等を表すものではありません。
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。
チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする