YJ-21 ZENITH(ゼニス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54050545 品番 90791-2364W
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フルフェイスルックとシステムの快適性を両立したサンバイザー付きバイク用システムヘルメット。
・シェル形状
システムヘルメット特有のシールドベース周辺の凸凹をフラットにすることでエアロダイナミクスを
向上するとともに、スタイリッシュな見た目を実現しました。
・サンバイザー
視界をカバーする範囲の広い大型サンバイザーを採用しました。
サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で開閉が可能です。
・ベンチレーション
従来モデルより大型のマウスベンチレーションを採用し、空気流入量が2.65倍に向上しました。
・SUPERCOOL内装
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装を採用しました。
・その他装備
スピーカーホール、眼鏡スリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート対応シールド(別売り)

パールホワイト サイズS 規格JIS2種・SG 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL(R)、2帽体、PINLOCK(R)シールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
バイク運転

かぶりやすく、良い作りだと思います。
サンバイザーが内蔵されておりレバーで上げ下げできるので便利なのですが、サンバイザーを下げた時に、下部1p程シールドをカバーできていない部分があるのが残念でした。ただ運転には何も支障はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする