CVM5B20-25-22GS バルブ付エアシリンダ CVM5B SMC 54050683

バルブ付エアシリンダ CVM5B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 シリンダ内径(Φmm)20 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 注文コード54050683 品番CVM5B20-25-22GS
参考基準価格(税別)¥20,610 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など181種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 通電押引(-) 通電押出し形 リード線取出方法(G) グロメット ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする