CVM5B25-50B-12G バルブ付エアシリンダ CVM5B SMC 54051225

バルブ付エアシリンダ CVM5B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 シリンダ内径(Φmm)25 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 注文コード54051225 品番CVM5B25-50B-12G
参考基準価格(税別)¥16,540 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など181種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 通電押引(B) 通電引込み形 リード線取出方法(G) グロメット ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする