iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 保護フィルム 光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54052444 品番MS-IP7FLG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

光沢タイプ:透過性が高く、色鮮やかな画面表示で画像や動画の表示におすすめです。
気泡軽減:エアーレス加工で、気泡の発生を軽減します。※ホコリや気泡の大きさにより、消えない場合があります。
指紋軽減:指紋がつきにくく、汚れがついても簡単に拭きとれます。

セット内容液晶保護フィルム×1、クリーニングクロス×1、フィルム貼り付け用コテ×1 対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 特性光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする