三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 農薬
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 殺菌剤
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)の 業務用殺菌剤
マテリーナ水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
54053196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オキソリニック酸とストレプトマイシン、2つの有効成分の働きにより難防除病害といわれる軟腐病に優れた効果を示します。
成分
オキソリニック酸:10.0%、ストレプトマイシン硫酸塩:12.5%、(ストレプトマイシンとして:10.0%)、鉱物質微粉・界面活性剤等:77.5%、【ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR・1種):1.5%】
有効期限(年)
4
農林水産省登録第(号)
17962
毒劇区分
普通物