アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 成長調整剤
アグロカネショウの 業務用成長調整剤
マデックEW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
54053336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
かんきつの収穫前の後期落果を抑えます。
かんきつのへた落ちを防止し、貯蔵病害の発生を抑えます。
においが少なく、使いやすいEW薬剤です。
成分
水、界面活性剤 等 80.0%
有効期限(年)
4
有効成分
MCPB[2-メチル-4-クロロフェノキシ酪酸エチル] 20.0%
性状
類白色粘稠乳濁液体
農林水産省登録第(号)
23427
毒劇区分
普通物