マイコシールド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード54053476 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

主成分のオキシテトラサイクリンは、もものせん孔細菌病やきゅうりの斑点細菌病の病原菌にすぐれた効きめがあります。
ストレプトマイシン耐性菌に対しても高い効果を有します。

有効期限(年)3 有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン31.5%(オキシテトラサイクリンとして17.0%) 性状淡褐色水和性粉末 63μm以下 適合作物もも、ネクタリン、すもも、おうとう、うめ、あんず、かんきつ(みかんを除く)、みかん、だいこん、きゅうり、トマト、ブロッコリー、キャベツ、ばれいしょ、樹木類 農林水産省登録第(号)16152 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54053476
2025-04-29
用途:
トマトの防除
山口農園 様 (農・林・水産業)

これを使用してからはかいよう病は発症していないので、効果はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする