硫黄粉剤50

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード54053573 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。
さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。

有効成分硫黄50.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)3725 有効期限(年)5 性状淡黄色粉末 45μm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
干し柿作り
共栄工務店 様

ユーチューブを見て干し柿作りを思い立ち購入。
晴天のおかげか、いつも作る物とは一味違う柔らかさ、カビも来ず上出来でした。

対象商品:
54053573
2023-06-23
用途:
庭木のうどん粉病対策
その他業種

雨振り後に一回散布しました。今度もう一度散布予定です。効果は来年判ると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする