フロンサイド水和剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード54053589 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ばれいしょの疫病、粉状そうか病、豆類の炭疽病、菌核病、たまねぎの灰色かび病、べと病、アスパラガスの茎枯病、ごぼうの黒条病、麦類の各種雪腐病、
てんさい黒根病等、広範囲の病害にすぐれた効果を示します。
ばれいしょの疫病等の他剤耐性菌にも安定した効果があります。
植物体内への浸透移行性はほとんどなく、治療効果は認められませんが、残効性、耐雨性にすぐれ高い予防効果があります。
胞子発芽、侵入器官形成、胞子形成の各感染過程を阻害します。
ミツバチ、蚕、捕食性のダニ等の有用生物および天敵にはほとんど影響がありません。

有効期限(年)5 有効成分フルアジナム(PRTR・1種):50.0% 性状淡黄色水和性粉末45μm以下 農林水産省登録第(号)17556 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする