ダイアジノンSLゾル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード54053643 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダイアジノンをマイクロカプセル化して残効性と安全性を高めました。
1回の使用でコガネムシ類幼虫を長期間防除する持続効果があります。
散布時、散布後ともにおいの少ない製剤です。
マイクロカプセル独特の食毒効果があります。

成分水、溶剤等:75.0% 有効期限(年)3 有効成分ダイアジノン(PRTR・1種) 25.0% (2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6)-ジエチルチオホスフェート 性状類白色水和性粘稠懸濁液体、マイクロカプセル粒子径5〜80μm95%以上 農林水産省登録第(号)17620 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする