CVM5D40F-50-25MZ バルブ付エアシリンダ CVM5D SMC 54053666

バルブ付エアシリンダ CVM5D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 シリンダ内径(Φmm)40 電磁弁電圧(V)(5) DC24 注文コード54053666 品番CVM5D40F-50-25MZ
参考基準価格(税別)¥24,530 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など66種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 通電押引(-) 通電押出し形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする