フルハーネス用ランヤード ノビロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54053783 品番MAT-NV93N
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。

付属品フックハンガー 仕様伸縮自在 材質スチール・アルミ合金 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150〜1250、(伸長時)1600 口開き(mm)カラビナ:9 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)32
注意
※新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
※ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする