小山製作所
LEDマーカー カマボコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
LED色
橙
橙
黄
レンズ色
橙
橙
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057895
品番
ML624EO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
LED色
橙
レンズ色
橙
色
橙
材質
樹脂
定格電圧(V)
24
寸法(高さH×幅W)(mm)
30×42
ビス間(mm)
68
LED使用数(個)
11