曜日別特売
LO-100 LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ 54058044

LO-100 LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ 54058044
LO-100 LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ 54058044

LO-100 前開 24V 耐震球付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンズ色
内容量1個注文コード54058044品番LO-100
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製

レンズ色電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(本体)ステンレス材質(枠)ステンレス寸法高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする