S-200 マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業) 54058105

S-200 マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業) 54058105
S-200 マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業) 54058105

マーカーステー(ステンレス)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)193.5幅(mm)80注文コード54058105品番S-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
幅(mm)80高さ(mm)-厚さ(mm)1.5長さ(mm)193.5材質ステンレス(SUS430)質量(g)162タイプストレートタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34814245
2023-12-11
用途: ランプ取付
コスモソリューションサービス業

ステンレス製のランプ取付ステーです。普通に使えるので特に何もありません。価格的にも満足です。

対象商品 : 34814184
2021-05-04
用途: トラックのマーカー
運輸・通信業

普通に使えるマーカーステー。かもなく不可もなく。予想通りの商品。

対象商品 : 34814245
2020-04-08
用途: トラックのステー交換用

マーカーランプの土台交換用にステンレス製を使用しています。
価格も手頃でリピート購入しています。

対象商品 : 34814087
2017-08-19
用途: 自動車整備作業時

在庫が混ざっていたのか、注文の半分が違う素材だった。材質は鉄分が多いステンレスだと思います。商品説明に略式名称等の材質説明があったほうが安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 34814202
2018-11-29
用途: トラックにサイドマーカー取付け
個人のお客様

トラック新車購入時にJET INOUE製を購入しましたが10ヶ月目に1本13ヶ月目に1本と外傷もなく折れてしまいました。
同じ商品は信用出来ないので試しに此方の商品を購入してみました。
まだ日が浅いので様子見ですが此方の方が良さそうな感じがします。

対象商品 : 34814281
2017-04-09
用途: トレックのマーカー取り付け
運輸・通信業

使用感は問題なし。低コストパフォーマンスが魅力です。

対象商品 : 34814044
2015-11-27
用途: マーカーランプの取付用
睦和サービス

普通に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする