LED色スーパーイエローレンズ色イエロー色スーパーイエロー材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11