曜日別特売
CE-433 閃光ダウンライト 槌屋ヤック 54058543

 

CE-433 閃光ダウンライト 槌屋ヤック 54058543
CE-433 閃光ダウンライト 槌屋ヤック 54058543

閃光ダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
LED色レッド
光源色レッド
内容量1個注文コード54058543品番CE-433
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。

材質PP ・ABS・PMMAレッド材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色レッド定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)LED色レッド光源色レッド質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電流(mA)(DC14V時)約55/(DC28V時)約35定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54058525
2022-09-15
用途: トラックのサイドマーカーへ
株式会社モリリン

耐久性が気になるところ、サイドマーカーの形状によっては(ネジの足の長さ)が短いと取付困難、私は無理やり取り付けた。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする