SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ CVM5U
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
40
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
注文コード
54059406
品番
CVM5U40F-100-12M
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
通電押引
(-) 通電押出し形
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード