CVQD32-10-M9BZ-5MUBP バルブ付薄形シリンダ CVQD3 SMC 54060632

バルブ付薄形シリンダ CVQD3

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード54060632 品番CVQD32-10-M9BZ-5MUBP
参考基準価格(税別)¥22,720 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 配管方法(P) 軸方向 リード線(m)(Z) 5 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする