CVQD40-30-M9NV-5MZBP バルブ付薄形シリンダ CVQD4 SMC 54060684

バルブ付薄形シリンダ CVQD4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54060684 品番 CVQD40-30-M9NV-5MZBP
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)30 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 配管方法(P) 軸方向 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 定格電圧(V)(5) DC24 リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9NV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする