CVQD40-50M-M9BLS-5MOUP バルブ付薄形シリンダ CVQD4 SMC 54060711

バルブ付薄形シリンダ CVQD4

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54060711 品番 CVQD40-50M-M9BLS-5MOUP
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 配管方法(P) 軸方向 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 定格電圧(V)(5) DC24 リード線(m)(L) 3 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする