- ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985 - ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 54063985

ブラシ 2wayタイプ

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54063985 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。

用途
浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
ブラシ
ソフトブラシ (白色)
ハードブラシ (灰色)
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18 繰り返し・詰め替え対応
注意
※清掃用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54063985
2026-03-02
用途:
スキー板に付いた雪おとし

いろいろな場面で使わせていただいていますが意外に便利なのがスキー板についた雪おとし。ビンディングまわりに使うにはちょうどいい大きさ、毛の長さなのです。雪を車に持ち込まなくてすみます。

対象商品:
54063985
2026-01-16
用途:
清掃作業
製造業

窓のレール等の清掃に使用しています。
二種類のブラシの硬さが有り、汚れを上手く掻き出す事が出来ます。

2025-10-23
用途:
トイレの淵掃除

腰の強いブラシと、少し弱めのブラシの2weyです。会社のトイレの淵清掃に使用しましたが、しっかり汚れが落ちました。ブラシの角度が良いのでしょうか。
値段の割に丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
54063985
2025-04-30
用途:
車用マットの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

硬い方は、車用マットやフロアにこびりつく毛玉、小さなゴミ取りに最適です。柔らかい方はシートの隙間やハンドルまわりの細かな隙間を傷つけることなくゴミを掻き出してくれます。満足いく商品ですが、硬い方は特に耐久性が弱く毛先が丸まってしまいます。ここが改善されれば最高です。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
エアコンのフィルター洗い
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアコンのフィルター洗いに使用している。
思ったより、ブラシの硬さもあり、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
54063985
2025-03-10
用途:
サッシ掃除
サービス業

サッシみたいな細い部分には、凄く助かります。
隅々まで綺麗になります。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
何にでも使える
サービス業

リピートです。サッシ溝掃除だけでなく色々使えて便利です。左右で毛の固さが違うので、掃く、擦るが一本で出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
54063985
2024-10-21
用途:
車両ホイールの清掃

腰のあるブラシとソフトブラシでブレーキダストも良く落ちます。
ブラシ先の曲がりがもう少し遅いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする