HIROSE(ヒロセ電機)
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
2
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
注文コード
54065805
品番
DF1E-2S-2.5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
2
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
結合方式
ワンタッチ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54065805
DF1E-2S-2.5C
68063487
DF1E-2S-2.5C
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)
1袋(100個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です