851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073934 851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073934 851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073934

ノータックパンツ 851

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54073934 品番 851
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ストレッチ

用途上下色違いでコーディネート可能。 種別パンツ/スラックス ブラック 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)95 機能ストレッチ

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 850シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする