ノータックパンツ 8505

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54076524 品番 8505
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

アゼック ストレッチ 校倉構造の清涼素材

用途上下色違いでコーディネート可能。 種別パンツ/スラックス 材質ストレッチドビー ネイビー 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 機能ストレッチ/涼感・冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする