消臭半袖Tシャツ 0018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54078396 品番 0018
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

消臭・接触冷感 ストレッチ

用途先端科学技術を用いて繊維に 消臭機能を強く化学結合した糸を使用 材質天竺 チャコールグレー サイズL 胸囲(cm)100 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 着丈(cm)67 裄丈(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする