Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の Tシャツ 半袖
消臭半袖Tシャツ 0018
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54078457
品番
0018
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
消臭・接触冷感 ストレッチ
用途
先端科学技術を用いて繊維に 消臭機能を強く化学結合した糸を使用
材質
天竺
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
88
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
37