Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト・タスキ
Asahicho(旭蝶繊維)の 安全ベスト
Asahicho(旭蝶繊維)の ベスト型 安全ベスト
高視認ベスト 70005
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54079543
品番
70005
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
サイズ
XL
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
80
色(本体)
オレンジ
クラス
2
グリーン購入法
適合