ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54083059
品番
SMP-70L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前入れ前出し
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×210×325
鍵
ダイヤル錠
塗装
粉体塗装
材質
スチール
用途
ダイヤル錠